Odstraňovač asfaltu
Odstraňovač asfaltu
ODSTRAŇOVAČ ASFALTOVÝCH SKVRN 5 L
Obj. č. 089026 005
EAN 4045989841554
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silné rozpouštědlo pro odstranění odolných nečistot
- Snadné oplachování díky emulgujícímu účinku
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.
Datové listy(X)
Odstraňovač má dobré čisticí vlastnosti díky optimalizovanému složení rozpouštědel a používá se k odstranění výše uvedených látek a dalších nečistot z vozidel a strojů všech typů.
Nastříkejte přímo na povrch nebo naneste pomocí hadru, nechte krátce působit a hadrem nebo měkkou houbou odstraňte zbytky.
Obsah balení | 5000 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4395,000 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Minerální olej |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Min. bod vzplanutí | 30 °C |
Hustota/podmínky | 0,8 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!